05020027 56 27MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD

Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal larga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:05020027
Rubix:798260514000
EAN:4018754008940
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38.5 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 05020027 56 27MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD


Vaso llave de vaso hexagonal de 3/4", larga

Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante. Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x39x90 mm
Peso neto443 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro38.5 mm
Longitud90 mm
Acabadocromado
Peso443 g
48,65 € Sin IVA
/ unidad
58,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días