6169820 K 19 7/8AF - VASO DE IMPACTO 1/2p 7/8p
Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6-caras K 19"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 7/8AF
Rubix:798176588000
fabricante:6169820
EAN:4010886616987


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 6169820 K 19 7/8AF - VASO DE IMPACTO 1/2p 7/8p
Vaso de impacto 1/2" hexagonal 7/8". Accionado por máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar. Encastre cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174. Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 7/8 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 141 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,60 € Sin IVA
/ unidad
12,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días