TALADRO GSB 18V-90C 2 BAT 18V 4,0AH PROCORE + CARG + MALETIN
Taladro combinado inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GSB 18V-90 C (06019K6104)
Rubix:799036125000
fabricante:06019K6104
EAN:4059952617336


Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 64 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : TALADRO GSB 18V-90C 2 BAT 18V 4,0AH PROCORE + CARG + MALETIN
La GSB 18V-90 C Professional es una potente taladradora de percusión sin cable con motor sin escobillas que ofrece el máximo rendimiento con 64 Nm y 2.100 rpm. Su cabezal compacto de 175 mm de longitud proporciona una perfecta manejabilidad de la herramienta. El robusto portabrocas metálico de 13 mm garantiza una gran transferencia de par en cada trabajo. El taladro de percusión dispone de un nivel muy alto de control de la herramienta para mejorar la salud del usuario y la protección de la herramienta: La HMI ofrece un control de retroceso conmutable para reducir el riesgo de reacción repentina del par de rotación en caso de atornillado. Un embrague de precisión conmutable detiene la sobrecarrera una vez alcanzado un nivel de par preestablecido y, de este modo, reduce el desgaste del embrague y el ruido resultante.
Cualidades
-El potente motor sin escobillas proporciona una gran potencia con 64 Nm y 2.100 rpm maximizando su eficiencia en el lugar de trabajo
El portabrocas metálico de 13 mm garantiza una mayor robustez y una gran transferencia de par en cada trabajo
El control de contragolpe conmutable y el embrague de precisión conmutable garantizan un control perfecto y una gran protección para el usuario y la herramienta.
El portabrocas metálico de 13 mm garantiza una mayor robustez y una gran transferencia de par en cada trabajo
El control de contragolpe conmutable y el embrague de precisión conmutable garantizan un control perfecto y una gran protección para el usuario y la herramienta.
Aplicaciones
Perforación
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 64 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días