TALADRO PERCUTOR XR 18V 90 NM 2X5AH POWERSTACK
Taladro percutor atornillador Dewalt
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCD805H2T-QW
Rubix:799045512000
EAN:5035048793602

Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 90 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR XR 18V 90 NM 2X5AH POWERSTACK
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 90 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.34 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,15 € Sin IVA
/ unidad
594,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días