Referencias
Bosch:GSB 18V-55 (06019H5304)
Rubix:798847118000
fabricante:06019H5304
EAN:4059952509419




Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 55 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Detalles de producto : TALADRO PERC. GSB 18V-55 + 2X4,0AH PROCORE
Atornillador a batería GSB 18V-55, Resistente y potente: el atornillador a batería GSB 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta básica ideal de Bosch en la categoría 18 V. Con un alto rendimiento de 55 Nm y 1750 rpm, maximiza fácilmente la eficiencia en el lugar de trabajo, especialmente para el trabajo en madera, metal y mampostería. Su robusto portabrocas de metal de 13 mm Röhm ofrece una transferencia de potencia ideal para la más amplia gama de aplicaciones de taladrado, taladrado con percusión y atornillado. El motor sin escobillas del atornillador garantiza una vida útil prolongada de la herramienta y mayor autonomía de las baterías. Es apto para taladrado y taladrado con percusión en madera (hasta 35 mm), acero (hasta 13 mm) y mampostería (hasta 10 mm), así como para diámetros de tornillo de hasta 10 mm. Es compatible con todas las baterías Bosch Professional 18V, incluidas las baterías y cargadores ProCORE18V (Professional 18V System). El GSB 18V-55 Professional también cuenta con dos velocidades, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, luz LED, tecnología de iones de litio, portabrocas de metal, engranajes de metal y giro reversible. 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX herramienta
Atornillador a batería GSB 18V-55
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 55 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1800 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días