ATORNILLADOR GSR 12-35 HX + 2X3,0 AH L-BOXX
GSR 12V-35 HX Professional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GSR 12V-35 HX (06019J9100)
Rubix:798857690000
fabricante:06019J9100
EAN:4059952514000




Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR GSR 12-35 HX + 2X3,0 AH L-BOXX
La combinación ideal de tamaño compacto, productividad y rendimiento
- Atornillador a batería de la categoría de 12 V muy compacto, ideal para espacios estrechos y de difícil acceso
- Con hasta 1750 rpm, el GSR 12V-35 HX es el atornillador a batería de 2 velocidades más rápido de la categoría de 12 V
- Portapuntas de 1/4» bloqueable para un cambio de puntas fácil
Cualidades
•Highly compact cordless screwdriver in the 12V class enables easy access to tight and narrow spaces
With up to 1,750 rpm, the GSR 12V-35 HX is the fastest 2-gear cordless screwdriver in the 12V category
Lockable 1/4" bit interface for easy bit exchange
With up to 1,750 rpm, the GSR 12V-35 HX is the fastest 2-gear cordless screwdriver in the 12V category
Lockable 1/4" bit interface for easy bit exchange
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 35 N.m |
| Peso | 0.57 kg |
| Inalámbrico | si |
| Embalaje | 1 cardboard box |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,55 € Sin IVA
/ unidad
424,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
