TALADRO PERCUTOR M18 + 1BATX4.0 AH + 1BATX2.0AH M18BLPDRC-422C
Taladro percutor compacto sin escobillas M18™
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 BLPDRC-422C
Rubix:799099730000
fabricante:4933492825
EAN:4058546476960






Resumen técnico
| Par máximo | 60.5 N.m |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.5 kg |
Documentos
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR M18 + 1BATX4.0 AH + 1BATX2.0AH M18BLPDRC-422C
• Taladro percutor compacto sin escobillas con 145mm de longitud ideal para acceder a espacios reducidos
• Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
• 60,5Nm de par de apriete, la mejor relación potencia/tamaño de su clase
• Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
• Indicador de carga y luz LED integrado
• El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
• Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
• Velocidad optimizada para taladrar y fijar más rápido (0 - 550/0 - 1.700rpm)
• Portabrocas metálico de 13mm para un cambio rápido y mejor agarre del accesorio
• 60,5Nm de par de apriete, la mejor relación potencia/tamaño de su clase
• Gancho reversible totalmente metálico para colgar la máquina de manera rápida y sencilla
• Indicador de carga y luz LED integrado
• El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
• Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
• Velocidad optimizada para taladrar y fijar más rápido (0 - 550/0 - 1.700rpm)
Información técnica
Atributos
| Par máximo | 60.5 N.m |
|---|---|
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tensión | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,90 € Sin IVA
/ unidad
362,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h