TALADRO PERCUTOR GSB 12V-15 PROFESIONAL 1X2AH+1X4AH+39 ACC+MALETIN LONA
GSB 12V-15
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GSB 12V-15 (06019B690G)
Rubix:798961037000
fabricante:06019B690G
EAN:3165140895064


Resumen técnico
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR GSB 12V-15 PROFESIONAL 1X2AH+1X4AH+39 ACC+MALETIN LONA
Taladro con percusión a batería GSB 12V-15, El taladro con percusión a batería GSB 12V-15 Professional con función de taladrado con percusión ofrece la mejor relación entre potencia y tamaño en la categoría de 12 V de Bosch. Con un par de giro duro de 30 Nm y 0-1300 rpm, el atornillador posee una excelente relación entre potencia y tamaño. Su diseño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos. La función Electronic Cell Protection del atornillador impide la sobrecarga, el calentamiento y la descarga total. Cuando se usa la función de taladrado con percusión, esta herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 19 mm y en acero y mampostería con uno de hasta 10 mm, y para diámetros de atornillado de hasta 7 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System). El GSB 12V-15 Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, indicador del estado de carga, Electronic Motor Protection y tecnología de iones de litio. Funda (1 600 Z00 01U); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UV); 1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios (1 600 A00 2WY)
Taladro con percusión a batería GSB 12V-15
Cualidades
- At 189 mm, it is the most compact screwdriver in its class, ensuring optimum handling, especially when screwing and drilling at height and in hard-to-reach places.
- 2-speed gearing for difficult screwdriving and drilling applications in wood and metal, and percussion in masonry
- 10 mm Auto-Lock chuck
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Peso | 0.95 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,85 € Sin IVA
/ unidad
302,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días