TALADRO PERCUTOR M12 FUEL M12FPDXKIT-202X HD-BOX
Taladro percutor atornillador Milwaukee
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:4933464138
Rubix:799166012000
fabricante:4933464138
EAN:4058546220839





Resumen técnico
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 37 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR M12 FUEL M12FPDXKIT-202X HD-BOX
Compact M12 FUEL™ 6-in-1 percussion drill with removable chuck system and brushless POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ intelligence system for advanced digital overload protection. 1/4˝ hex drive behind chuck fitting, reduces drill length to 125 mm when required. Max. torque 37 Nm. No load speed 0-450/0-1700 rpm and 0-25.500 bpm. Max. drilling capacity in wood/steel/masonry: Ø35/13/13mm. Fuel gauge and LED light. Weight with battery 1,2 kg. Supplied with 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger, removable 13 mm keyless chuck, metal right angle 1/4˝ hex drive head, metal offset 1/4˝ hex drive head and HD Box.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 37 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,90 € Sin IVA
/ unidad
383,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días