TALADRO PERC. BITURBO GSB 18V-150 C + 2X18V 8,0AH PROCORE + CARGADOR

GSB 18V-150 C

Ver información técnica

Referencias

Bosch:GSB 18V-150 C (06019J5105)
Rubix:798932925000
fabricante:06019J5105
EAN:4059952523293
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 v li-ion V
Par máximo150 N.m
Capacidad de perforación de acero16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TALADRO PERC. BITURBO GSB 18V-150 C + 2X18V 8,0AH PROCORE + CARGADOR


Taladro con percusión a batería GSB 18V-150 C, El GSB 18V-150 C Professional es un taladro/atornillador de impacto inteligente que ofrece una potencia y control imbatibles que facilitan y flexibilizan el trabajo. Es ideal para atornillar, taladrar y taladrar con percusión y permite un avance del trabajo extremadamente rápido gracias a las potentísimas baterías ProCORE18V y al motor sin escobillas con tecnología BITURBO, con un par máximo de 150 Nm. Su ingeniosa función Electronic Angle Detection asegura en todo momento el ángulo correcto en tornillos largos y su sistema KickBack Control conmutable para trabajar con sierras de corona reduce el riesgo de reacción de rotación repentina en caso de atasco. El portabrocas y la caja de cambios de metal hacen que el taladro de percusión sea extremadamente fiable y robusto en cualquier situación donde estas características importan de verdad. Es la opción ideal para atornillar, taladrar y taladrar con percusión en varios materiales, como madera, metal y mampostería. El taladro/atornillador es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System); para obtener la máxima potencia, se recomienda la batería ProCORE18V ≥ 5.5 Ah. Empuñadura adicional (1 602 025 07Y); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX herramienta
Taladro con percusión a batería GSB 18V-150 C

Información técnica


Atributos
Tensión18 v li-ion V
Par máximo150 N.m
Capacidad de perforación de acero16 mm
Peso2.2 kg
Inalámbricosi
768,55 € Sin IVA
/ unidad
929,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días