TALADRO ATORNILLADOR DCD703NT-XJ 12V S/CARGADOR/BATERIA

Taladro-atornillador de cabezales múltiples XR 12V sin escobillas

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCD703NT-XJ
Rubix:799209934000
EAN:5035048748145
brand logo

Resumen técnico

Tensión12 V
Capacidad de mandril10 mm
Par máximo57.5 N.m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR DCD703NT-XJ 12V S/CARGADOR/BATERIA


Taladro-atornillador de cabezales múltiples 12 V Brush / par duro/suave (Nm) : 57,5/25,5/ régime en vacío (tr/min) : 0-425/1500 / Ø de perforación madera/metal (mm) : 20/10 - sin batería ni cargador, clip para cinturón, maletín TSTAK

Cualidades

Realice una amplia gama de aplicaciones gracias a la increíble versatilidad que ofrece el taladro-atornillador de cabezales múltiples XR 12V sin escobillas. Diseñado para mejorar el acceso a espacios de difícil acceso, este taladro-atornillador incluye 4 cabezales intercambiables.

Información técnica


Atributos
Tensión12 V
Capacidad de mandril10 mm
Par máximo57.5 N.m
Capacidad de perforación de acero10 mm
Inalámbricosi
Velocidad sin carga1500 rpm
Modelodcd703nt-xj
Peso0.7 kg
195,70 € Sin IVA
/ unidad
236,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días