TALADRO PERCUTOR A BATERIA GSB 18V-28 PROFESSIONAL

Taladro inalámbrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bosch:GSB 18V-28 (06019H4008)
Rubix:799226687000
fabricante:06019H4008
EAN:3165140979467
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Capacidad de mandril13 mm
Par máximo63 N.m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR A BATERIA GSB 18V-28 PROFESSIONAL


Esta herramienta de gran durabilidad viene equipada con un portabrocas totalmente metálico de 13 mm que garantiza un menor desgaste para una mayor durabilidad y un uso más prolongado. Además, su diseño compacto y ergonómico permite un manejo cómodo. Esta herramienta está pensada para taladrar en madera con un diámetro máximo de 38 mm, en acero de hasta 13 mm y para tornillos de hasta 8 mm de diámetro. Su función de taladrado de impacto también hace posible el trabajo en mampostería de hasta 13 mm.

Cualidades

-El par de apriete duro garantiza un rendimiento profesional
El portabrocas totalmente metálico lo hace muy duradero, garantizando un menor desgaste y un uso más prolongado
El diseño ergonómico compacto permite un manejo cómodo para trabajar cómodamente

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Capacidad de mandril13 mm
Par máximo63 N.m
Capacidad de perforación de acero13 mm
Inalámbricosi
Velocidad sin carga1900 rpm
Modelogsb 18v-28
Peso1.2 kg
232,75 € Sin IVA
/ unidad
281,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días