ATORNILLADOR A BATERIA GSR 18V-55 PROFESSIONAL
Taladro atornillador inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GSR 18V-55 (06019H5203)
Rubix:799226684000
fabricante:06019H5203
EAN:4059952509303

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR A BATERIA GSR 18V-55 PROFESSIONAL
El potente taladro atornillador profesional GSR 18V-55 con motor sin escobillas es la herramienta ideal para principiantes en la categoría de 18 V de Bosch. Está equipado con un motor sin escobillas que prolonga la vida útil de la herramienta y la autonomía de la batería. Es compatible con todas las baterías Bosch Professional de 18 V, incluidas las baterías y cargadores ProCORE18V (Professional 18V System). También es compatible con Amp Share, la alianza de baterías multimarca.
Cualidades
-Resistente y potente
Transmisión de potencia ideal para taladrar y atornillar
Incorpora un motor sin escobillas para prolongar la vida útil de la herramienta y la autonomía de la batería
Transmisión de potencia ideal para taladrar y atornillar
Incorpora un motor sin escobillas para prolongar la vida útil de la herramienta y la autonomía de la batería
Aplicaciones
Taladrado;Atornillado
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 55 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1800 rpm |
| Modelo | gsr 18v-55 |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Peso | 1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,75 € Sin IVA
/ unidad
281,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
