ATORNILLADOR GSR 18V-65 2X4,0 AH
Taladro/Atornillador inalámbrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:06019N3206
Rubix:799305000000
fabricante:06019N3206
EAN:4053423321586

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR GSR 18V-65 2X4,0 AH
Si busca un taladro/atornillador inalámbrico que ofrezca la potencia necesaria incluso para aplicaciones exigentes de atornillado, no busque más que el taladro/atornillador Bosch GSR 18V-65 Professional. Perfora metal, madera o plástico con facilidad gracias al par mejorado de 31/63 Nm y a la velocidad de 0-550/0-2100 min⁻¹. Los espacios reducidos y de difícil acceso no son problema con la práctica longitud del cabezal de esta herramienta compacta, de solo 166 mm. Y su protección está cubierta con el KickBack Control conmutable que evita el retroceso accidental de la herramienta. Además, obtiene aún más potencia de iluminación para su área de trabajo con las dos luces de trabajo. Ya sea instalador de muebles, carpintero, electricista o trabajador del metal, el taladro/atornillador Bosch GSR 18V-65 Professional es su herramienta de referencia para aplicaciones exigentes de atornillado. Puede perforar madera hasta 35 mm, atornillar en madera hasta 10 mm y perforar metal hasta 13 mm.
Cualidades
•Realiza sin esfuerzo aplicaciones de perforación exigentes gracias al par mejorado de 63 Nm
Compacto y manejable en espacios reducidos con una longitud del cabezal de solo 166 mm
Le mantiene protegido y en control con el KickBack Control conmutable
Maximiza la cobertura de iluminación con dos luces de trabajo
Rendimiento potente gracias al motor sin escobillas duradero y a la transmisión robusta
Compacto y manejable en espacios reducidos con una longitud del cabezal de solo 166 mm
Le mantiene protegido y en control con el KickBack Control conmutable
Maximiza la cobertura de iluminación con dos luces de trabajo
Rendimiento potente gracias al motor sin escobillas duradero y a la transmisión robusta
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 76 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2100 rpm |
| Modelo | gsr 18v-65 |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Peso | 1.06 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,35 € Sin IVA
/ unidad
520,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días