Referencias
Milwaukee:M12 FDDX-0
Rubix:799310910000
fabricante:4933464978
EAN:4058546229238

Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL M12 FUEL M12FDDX-0
M12 FDDX-0 - Taladro/atornillador FUEL con portabrocas desmontable. Suministrado en caja de cartón, sin batería ni cargador
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 34 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1600 rpm |
| Modelo | m12 fddx-0 |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,90 € Sin IVA
/ unidad
230,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
