Referencias
Dewalt:DCK422P3T-QW
Rubix:799277373000
fabricante:DCK422P3T-QW
EAN:5035048716557

Detalles de producto : KIT XR 18V DCD796+DCF887+DCG405+DCH273+3 BAT+TSTAK II+TSTAK VI
Set ventajoso Dewalt de 4 piezas 3x 5.0 Ah 18 V dck422p3t-qw
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 70 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2000 rpm |
| Modelo | dck422p3t-qw |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Peso | 1.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,20 € Sin IVA
/ unidad
1075,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días