Referencias
Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6001)
Rubix:798703182000
fabricante:06019F6001
EAN:3165140847698

Detalles de producto : ATORNILLADOR GRS 12V-15FC FLEX2X2AH LBOX REF.06019F6001
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta., Versátil: permite elegir entre cinco opciones (atornillador-taladrador con soporte magnético para brocas, soporte para brocas con bloqueo, portabrocas, adaptador angular y adaptador excéntrico), Compacto: perfecto para lugares de difícil acceso gracias a un diseño extremadamente compacto, Eficaz: potencia convincente gracias a un par de 30 Nm, Caja de cartón; 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UV)
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC
Cualidades
•Extremely short body design of 132 mm for drilling, fixing and screw driving in tight spaces
Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter
Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill
“One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance
Bosch FlexiClick interface with integrated magnetic bit holder enables attachment of a bit holder, a chuck adapter, an angle adapter and an offset angle adapter
Angle and offset angle adapters can be adjusted and locked in 16 different positions with 360-degree mobility while on the drill
“One-Click” interface ensures a tight fix to the machine at a glance
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1300 rpm |
| Modelo | gsr 12v-15 fc |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Peso | 0.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,45 € Sin IVA
/ unidad
357,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
