Referencias
Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6000)
Rubix:798661960000
fabricante:06019F6000
EAN:3165140847322

Detalles de producto : ATORNILLADOR GSR 12V-15FC SET CON 4 ACCESORIOS
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta., Versátil: permite elegir entre cinco opciones (atornillador-taladrador con soporte magnético para brocas, soporte para brocas con bloqueo, portabrocas, adaptador angular y adaptador excéntrico), Compacto: perfecto para lugares de difícil acceso gracias a un diseño extremadamente compacto, Eficaz: potencia convincente gracias a un par de 30 Nm, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Adaptador de portabrocas GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Adaptador de portaherramientas GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Accesorio angular GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K); Adaptador de ángulo de desplazamiento GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 baterías GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UV); 1/2 bandeja para L-BOXX, adaptadores de 12 V (1 600 A01 1UW)
Atornillador a batería GSR 12V-15 FC
Cualidades
At 169 mm, this is the most compact drill/driver in its class, making it easy to hold, especially when drilling or screwing at height or in hard-to-reach places. Professional power: 2-speed gearing guarantees powerful torque of 30 Nm for drilling (up to 19 mm) and screwdriving (up to 7 mm). Auto-Lock 10 mm drill chuck.
12V battery voltage. - Runtime 2 Ah - max. screwdriving Ø 7 mm - wood drilling Ø 19 mm. - Weight with battery 0.95 kg. The 4 accessories supplied are: GFA 12-B drill chuck, GFA 12-X bit holder, GFA 12-E eccentric bit holder and GFA 12-W angle adjuster. Supplied in L-Boxx with 2 batteries and quick charger.
12V battery voltage. - Runtime 2 Ah - max. screwdriving Ø 7 mm - wood drilling Ø 19 mm. - Weight with battery 0.95 kg. The 4 accessories supplied are: GFA 12-B drill chuck, GFA 12-X bit holder, GFA 12-E eccentric bit holder and GFA 12-W angle adjuster. Supplied in L-Boxx with 2 batteries and quick charger.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1300 rpm |
| Modelo | gsr 12v-15 fc |
| Capacidad de la batería | 2 Ah |
| Peso | 0.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,75 € Sin IVA
/ unidad
465,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
