Referencias
Fischer:555006
Rubix:798693425000
EAN:4048962235562
Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO DUOPOWER 6X30
El DuoPower de fischer ofrece unos valores de sujeción muy buenos gracias a los 2 componentes: el componente gris de Nylon de gran calidad activa automáticamente, dependiendo del material de construcción, el principio de funcionamiento óptimo (expansión, bloqueo, nudo) para una mejor sujeción. El ala de expansión de los componentes rojos refuerza la expansión segura y ofrecen una seguridad adicional a los componentes grises. Giro sencillo del tornillo y «extracción» correcta al final. El tornillo no gira en exceso. El borde incorporado en la cabeza del taco impide que éste se hunda en la perforación.
TACO DUOPOWER 6x30
Cualidades
Materials approved for the FISCHER DUOPOWER anchor: concrete, solid brick, solid sand-lime brick, aerated concrete, vertically perforated brick, perforated sand-lime brick, gypsum board, gypsum-plasterboard and gypsum-fibre board, lightweight hollow concrete block, brick, concrete or equivalent hourdis, natural stone, chipboard, plasterboard, lightweight solid concrete block. Applications: TV brackets, wall shelves, letterboxes, roller blinds, washbasin fixtures, bathroom and toilet fittings, lamps, mirror cabinets, frames, curtain rails, heating and sanitary fixtures, hanging cupboards.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 € Sin IVA
/ unidad
8,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
