Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421956
Rubix:798388803000
fabricante:KI310 14 X 22 X 5,50 X 4 94 AU 925




Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KI310 14 22 5,5 94AU 40421956
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días