Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:310003
Rubix:781100103038
fabricante:310003

Documentos
Detalles de producto : KI310 22 30 7 94AU925 40421860
Diseño compacto, simétrico, borde de estanqueidad afilado y punzonado
Cualidades
Excelente estanqueidad estática y dinámica Tolerancia a mayores rugosidades superficiales en el fondo de la ranura Compresión compacta Montaje por encaje sencillo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
