Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:FOI 50,00 X 59,40 X 6,60 F56110
Rubix:781100942038
fabricante:366356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 59.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 50 PTFE 366356
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 59.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,00 € Sin IVA
/ unidad
198,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días