Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI300 70,00 90,00 12,00 925
Rubix:070091126038
fabricante:40421594



Documentos
Detalles de producto : NI300 XN 70 90 12 40421594
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista adicional de sellado y de apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. Este sello de vástago de simple efecto es, por ejemplo, adecuado para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,01 € Sin IVA
/ unidad
105,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
