Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 160,00 190,00 60,00 B4K674
Rubix:798245929000
fabricante:24107183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 160 190 60 BI-FKM 24107183
El juego de sellado multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos con perfil en tejado se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para el abastecimiento de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 60 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1817,40 € Sin IVA
/ unidad
2199,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días