Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421107
Rubix:781310261038
fabricante:40421107

Documentos
Detalles de producto : AUN100 75 85 12 94AU 40421107
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 75 85 12 94AU 40421107
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € Sin IVA
/ unidad
58,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
