Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245866
Rubix:798390713000
fabricante:24245866


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 15.2 mm |
Detalles de producto : T18 140 115 15,2 V142 95AU 24245866
T18 140 115 15,2 V142 95AU 24245866
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 15.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,46 € Sin IVA
/ unidad
165,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días