Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:411795
Rubix:798388874000
fabricante:SK300 80,00 59,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 80 59 7,8 928 98AU 411795
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,271 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,55 € Sin IVA
/ unidad
68,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días