Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096112
Rubix:798390331000
fabricante:24096112


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 175 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 200 175 12,1 GM201 PTFE 24096112
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 175 mm |
| Altura | 12.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,00 € Sin IVA
/ unidad
790,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días