Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:463765
Rubix:798389808000
fabricante:463765


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 2.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP210 16 10 2,4 99079 80NBR 463765
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,411 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Material | 80 nbr 99079 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días