Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251786
Rubix:781200723038
fabricante:L43 40,00 24,00 18,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 18.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 24 40 8 75NBR(24251786
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 18.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,78 € Sin IVA
/ unidad
75,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días