Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131856
Rubix:798390429000
fabricante:24131856

Detalles de producto : OMK-MR 42 31 4 GM201 PTFE 24131856
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 42 31 4 GM201 PTFE 24131856
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Diámetro interior | 31 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,50 € Sin IVA
/ unidad
230,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
