Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:463768
Rubix:798006061000
fabricante:463768


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 3.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP210 24 32 3,3 80NB 463768
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,101 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 24 mm |
| Altura | 3.3 mm |
| Material | 80 nbr 99079 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días