Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24234537
Rubix:798390683000
fabricante:24234537


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 395.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 420 395,5 7,7 B602 PTFE 24234537
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 258 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Diámetro interior | 395.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1262,47 € Sin IVA
/ unidad
1527,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días