Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421301
Rubix:798071173000
fabricante:40421301



Detalles de producto : T MF T50-30 50 12 3 40421301
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
