Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251783
Rubix:798010253000
fabricante:24251783


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 72 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 72 90 22,5 24251783
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 72 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,68 € Sin IVA
/ unidad
127,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días