Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251788
Rubix:798390746000
fabricante:24251788


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 70 50 22,4 B281 80NBR 24251788
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,58 € Sin IVA
/ unidad
91,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días