Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24075894
Rubix:798390314000
fabricante:OMK-S 2P 340,00 310,00 14,50 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 310 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 340 310 14,5 GM201 PTFE 24075894
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Diámetro interior | 310 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1233,75 € Sin IVA
/ unidad
1492,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días