Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429083
Rubix:798004104000
fabricante:429083


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 37.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 50 (429083)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,68 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 37.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,74 € Sin IVA
/ unidad
42,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días