Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:132794
Rubix:781200318038
fabricante:TFMA 63,00 50,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 63 50,8 7,3 70NBR (132794
El sello compacto TFMA es un sello compacto de dos piezas compuesto por un anillo de perfil y un O-Ring como elemento de pretensión. El sello de pistón de doble efecto es especialmente adecuado para el rango de baja presión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,681 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,32 € Sin IVA
/ unidad
212,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días