Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98699
Rubix:781200005038
fabricante:98699

Documentos
Detalles de producto : TFMA 16 9,9 3 PTFE-BZ (98699)
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,701 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Diámetro interior | 9.9 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,65 € Sin IVA
/ unidad
57,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
