Referencias
SKF:SY 40 FM
Rubix:620800003010
fabricante:27276
EAN:7316577039668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 135.5 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Detalles de producto : SY 40 FM
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión está pensada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. Tiene un aro interior estrecho y se fija en el eje con un anillo de fijación excéntrico, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56,7x175x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1806,2 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 135.5 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 43.7 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Sujeción | 56.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 24.5 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Junta | seal on both sides (contact seals) |
| Lubricación | relubricable (punto de engrase) |
| Serie | sy |
| Peso | 1.85 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Anchura | 56.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,19 € Sin IVA
/ unidad
94,61 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h