Referencias
PTN:UP005
Rubix:799033301000
fabricante:893684
EAN:3660338461415





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Altura de eje | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : UP 005
Bloque de almohada de aleación de zinc. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes PILLOW BLOCK - Aleación de zinc
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Altura de eje | 32 mm |
| Material | aleación de zinc |
| Anchura de rodamiento total | 22.5 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Sujeción | 20 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | base de 2 pernos |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 112 mm |
| Junta | contact seal (sealed insert) |
| Lubricación | grasa, relubricable mediante niple de engrase externo |
| Serie | up000 |
| Peso | 0.33 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10100 N |
| Anchura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,12 € Sin IVA
/ unidad
41,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días