Referencias
RHP:TNP50
Rubix:621000008011
fabricante:TNP50 R
EAN:00747023035083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 163 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : TNP50
Serie estándar, carcasa de fundición. Junta de nitrilo de triple labio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 163 mm |
| Altura de eje | 57.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Forma de montaje | base 2 pernos |
| Altura | 115.2 mm |
| Longitud | 206 mm |
| Serie | np |
| Peso | 3.2 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Anchura | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,59 € Sin IVA
/ unidad
105,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días