Referencias
PTN:UCPA202
Rubix:799033317000
fabricante:893668
EAN:3660338461255





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCPA 202
Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK
Cualidades
- Alta rentabilidad
- Gran versatilidad
- El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
- Listo para unidades de montaje
- Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 52 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Forma de montaje | base roscada |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 76 mm |
| Junta | contact with slinger |
| Lubricación | racor de lubricación (niple de engrase m6x1) |
| Serie | ucpa200 |
| Peso | 0.64 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Anchura | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,63 € Sin IVA
/ unidad
37,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días