Referencias
RHP:NP35
Rubix:620700000011
fabricante:NP35 R
EAN:00747023019106


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : NP35
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1540 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido (carcasa del rodamiento) |
| Anchura de rodamiento total | 44.5 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 166 mm |
| Serie | np |
| Peso | 1.7 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Anchura | 44.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,49 € Sin IVA
/ unidad
57,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h