Referencias
RHP:NP17EC
Rubix:620300003011
fabricante:NP17EC R
EAN:00747023018574


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 93 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
Detalles de producto : NP17EC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 93 mm |
| Altura de eje | 30.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 28.63 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Sujeción | 10 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | unidad de bancada (base de 2 pernos) |
| Altura | 57.2 mm |
| Longitud | 126.5 mm |
| Junta | standard single lip seal (nitrile rubber) |
| Lubricación | cargado de fábrica con grasa (no reengrasable) |
| Serie | np |
| Peso | 0.5 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
| Anchura | 30.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,37 € Sin IVA
/ unidad
36,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días