SBPP 201

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:SBPP201
Rubix:799033353000
fabricante:893632
EAN:3660338460890
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje22.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SBPP 201


Bloque de almohada de acero prensado. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Acero prensado - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje22.2 mm
Materialacero estampado
Anchura de rodamiento total22 mm
Diámetro exterior40 mm
Sujeción6 mm
Diámetro de agarres de fijación9.5 mm
Forma de montajebloque de apoyo de 2 pernos
Altura43.8 mm
Longitud86 mm
Juntasealed
Lubricaciónlubricado con grasa, engrasador externo (reengrasable)
Seriesbpp200
Peso0.16 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Anchura25 mm
16,68 Sin IVA
/ unidad
20,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días