RASE20-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:RASE20-XL-N
Rubix:620400001022
fabricante:0096426330000
EAN:4012802838435
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RASE20-XL-N


Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PASE suministrado con el rodamiento GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB y TASE con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97.5 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total32 mm
Diámetro exterior33 mm
Altura64 mm
Longitud130 mm
Serierase..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Anchura19 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,72 Sin IVA
/ unidad
61,37 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h