Referencias
INA:LASE35-XL-N
Rubix:798127010000
fabricante:0947164800000
EAN:4054372555091


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Detalles de producto : LASE35-XL-N
Soportes de apoyo LASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones L
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 126 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Anchura de rodamiento total | 51.3 mm |
| Diámetro exterior | 163 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Forma de montaje | base larga (orificios alargados) |
| Altura | 93 mm |
| Longitud | 163 mm |
| Junta | labyrinth seals (both sides) |
| Lubricación | reengrasable (rosca de conexión para grasa m6) |
| Serie | lase..-xl-n |
| Peso | 1.65 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Anchura | 93 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,73 € Sin IVA
/ unidad
126,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días