Referencias
McGill:CCF 3/4 SB
Rubix:826012022016







Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
Documentos
Detalles de producto : CCF-3/4-SB
Cualidades
•Stud type cam follower
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Crowned outside diameter
Needle rolling elements
Hex hole
LUBRI-DISC® seal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9.53 mm |
|---|---|
| Anchura | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 19.05 mm |
| Serie | ccf |
| Material | black oxide steel |
| Capacidad de carga dinám. | 7384 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días